Beli water heater gas wasser di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Paloma offers a complete range of tankless water heaters suitable for both residential and commercial use. Our tankless water heater line includes products for indoor and outdoor installation, natural and bottled gases, and maximum flow rates from 5 to 32 liters per minute. Paloma's range satisfies all water-heating needs.
    atribut:
    • Capacity (L): 5
    • Installation: Indoor
  2. Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
  3. Ariston Gas Water Heater Instant (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Ariston Gas Water Heater Instant (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Ariston FAST-R - Water Heater Gas merupakan pemanas air merk ARISTON yang memanfaatkan tenaga gas untuk pembakaran air sehingga mampu memperoleh air panas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kapasitas 5 Liter/Menit. Anda dapat menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar pemanasan.Kapasitas : 5 Liter/Menit
  4. Ariston Electric Water Heater Andris 2 R (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Ariston Electric Water Heater Andris 2 R (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Perlindungan ganda terhadap karat denganteknologi Titan ShieldTerlindung dari resiko terbakar dengan ScaldingPreventionDesain Italia
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Copper
    • Thermostat: TBSR (Mechanic)
    • Protection Level: IPX1
    • Joint Diameter (inch): 1/2
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 75
  5. MIDEA Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp1.099.900

    MIDEA Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Midea Water Heater 5L - JSD10-5DHS1- Flue Exhaust- Optional LED Display- Electronic ignition
    atribut:
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 492x320x140
    • Color: White
  6. Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal models
    atribut:
    • Capacity (L): 100
    • Power Consumption Electrical (W): 1500
    • Voltage (V): 220-240
  7. Ariston Electric Water Heater Andris 2 RS (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Ariston Electric Water Heater Andris 2 RS (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Daya tahan lebih lama dengan Titan Shield TechnologyDengan lapisan titanium enamel pada tangki dan magnesium anoda yang lebih besarSuhu yang akuratDilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendaliScalding PreventionLampu indikator yang akan menyala jika suhu aman danideal (40° - 45°)Italian DesignDesain eksklusif oleh Umberto Palermo, dengan Blue Light LEDPENGGUNAAN YANG MUDAHdengan lampu indikator air panas tersedia dan temperatur setting yang akurat.LEBIH TAHAN LAMAberkat TitanShield Technology
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Copper
    • Thermostat: TBSR (Mechanic)
    • Protection Level: IPX1
    • Joint Diameter (inch): 1/2
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 80
  8. Ariston Gas Water Heater Instant FAST R (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Ariston Gas Water Heater Instant FAST R (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Waktu pemanasan lebih cepatKeamanan lebih baikDengan 2 tipe instalasi:- Tanpa keran pencampur (Direct)- Dengan keran pencampur (Indirect)
    atribut:
    • Lighter Technology: Direct Mechanic
    • Gas Type: LPG
    • Battery Type: 2x1.5 Volt LR 20
  9. Ariston Electric Water Heater Pro ECO Cylinder (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Ariston Electric Water Heater Pro ECO Cylinder (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    - Desain eksklusif- Anti bakteri Legionella- Fungsi ECO EVO untuk menghemat energi- Teknologi WaterPlus air panas lebih banyak hingga 16%**- Tersedia 2 tipe pemasangan Vertikal dan Herizontal
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Temperature (°C): 80
  10. Meiji Refinish Spray Gun Body Only (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp2.699.900

  11. Dragon Toilet Brush (Sikat Toilet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

    Dragon Toilet Brush (Sikat Toilet)
    atribut:
    • Dimensions Box (mm): 950x407x312
Daftar Harga water heater gas wasser Terbaru October 2026
Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp4.399.900
Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp1.599.900
Ariston Gas Water Heater Instant (Pemanas Air Gas)Rp1.799.900
Ariston Electric Water Heater Pro R Cyclinder (Pemanas Air Elektrik)Rp3.999.900
Ariston Electric Water Heater Andris 2 R (Pemanas Air Elektrik)Rp2.199.900
MIDEA Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp1.099.900
Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)Rp5.499.900
Ariston Electric Water Heater Andris 2 B (Pemanas Air Elektrik)Rp1.999.900
Wasser Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp3.399.900
Ariston Electric Water Heater Andris 2 RS (Pemanas Air Elektrik)Rp2.899.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait